ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-060/05K Premium audio cable - 2 RCA to 2 RCA - 5m - 28AWG (10x0.10) + 30 wires spiral

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung Anschluss 1 - Stecker 
- Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch 
- Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch 
- Ausführung Anschluss 2 - Stecker 
- Länge - 5 m 
Packung
- 1 ST 
EAN
8017443639522
Artikelnummer
ALP17-060/05K
Herstellernummer
17-060/05K
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø4mm Formazione cavo: 10 x 0.1mm² Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Materiale conduttori: Rame OFC Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L




