Startseite

AKSE SRL - AKSPFNE6-1H709-0M0 EXA RJ45 D6 H 85÷265V ENERGY ANALYZER & - PFNE6-1H709-0M0

KopierenKopieren
AKSE SRL - AKSPFNE6-1H709-0M0 EXA RJ45 D6 H 85÷265V ENERGY ANALYZER &

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070840933

Artikelnummer

AKSPFNE6-1H709-0M0

Herstellernummer

PFNE6-1H709-0M0

Hersteller

AKS

Energy Analyzer & Data Manager. Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Orologio perenne batterizzato e memoria non volatile. Aggiornamento firmware da remoto. Porta RJ45 e RS485 slave. Display grafico LCD. 2 led calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Connettività NFC. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 85÷265Vac. Conforme alla norma EN 50470-1 + EN 50470-3.