AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38209.34.WH1 SOCKETWHITE - 38209.34.WH1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontakt CEE 7/3 / CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Farbe - weiß
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
2000006744654
Artikelnummer
AJX38209.34.WH1
Herstellernummer
38209.34.WH1
Hersteller
AJX
Ausführung:
Schutzkontakt CEE 7/3 / CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Farbe:
weiß
Steckrichtung:
gerade
Geeignet für Schutzkontaktstift:
nein
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
11 A


