Startseite

AERTECNICA SPA - ATNPA450 PRESA OPEN 32 IP44 BIANCA+MICROINTERRUT - PA450

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNPA450 PRESA OPEN  32 IP44 BIANCA+MICROINTERRUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219009295

Artikelnummer

ATNPA450

Herstellernummer

PA450

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

weiß

Presa aspirante OPEN Ø 32 con microinterruttore IP44, bianca. Deve essere collegata a tubazione in PVC Ø50.