Startseite

AERTECNICA SPA - ATNPA110 PRESA TECH ACTIVE BIANCA D32

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNPA110 PRESA TECH ACTIVE BIANCA D32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8025219001169

Artikelnummer

ATNPA110

Herstellernummer

PA110

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

weiß

Presa TECH ACTIVE Ø 32, bianca. L'accensione della centrale aspirante avviene all'apertura dello sportellino mediante microinterrutore integrato. Le prese aspiranti Tech Active sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamentoelettrico.