AERTECNICA SPA - ATNAP330 TUB EASY SACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 25 mm
Breite - 60 mm
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
EAN
8025219032941
Artikelnummer
ATNAP330
Herstellernummer
AP330
Hersteller
ATN
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
25 mm
Breite:
60 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
110 mm
TUBÒ Easy Sack è una pratica sacca porta prolunga e porta spazzole realizzata in resistente nylon 840 denari. Dotata di chiusura con cerniera rinforzata e maniglie laterali che le permettono di essere appesa. Per essere appesa utilizzare gancio in metallo cod. AP332. Dimensioni: 35x22x16 cm (LXPXH). Peso: 0,35 Kg