AERTECNICA SPA - ATNAP318T PROLUNGA TELESCOPICA IN ALLUMINIO TUB A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrsystem 
- Werkstoff - Metall 
- Max. Länge - 970 mm 
- Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - ja 
- Zubehör - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8025219051591
Artikelnummer
ATNAP318T
Herstellernummer
AP318T
Hersteller
ATN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrsystem
Werkstoff:
Metall
Max. Länge:
970 mm
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
ja
Zubehör:
ja
Prolunga telescopica in alluminio Tubò Air Ø 32, è una delle prolunghe più leggere in commercio. Lunghezza da chiusa 58,5 cm. Lunghezza apertura massima 97


