AERTECNICA SPA - ATNAF375 TUB FORCE PRO ASPIRAPOLVERE-ASPIRALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge pro Saugmotor - 70 l/s
Behältervolumen - 27 l
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Saugschlauchnennweite - 35 mm
Maschinengewicht - 11 kg
Packung
4 ST
EAN
8025219047426
Artikelnummer
ATNAF375
Herstellernummer
AF375
Hersteller
ATN
Luftmenge pro Saugmotor:
70 l/s
Behältervolumen:
27 l
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Maschinengewicht:
11 kg
Spannung:
220...240 V
Anzahl der Saugmotoren:
1
Staubbeutelbetrieb:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Unterdruck:
235 mbar
Länge Saugschlauch:
4 m
Stromart:
AC
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Mit automatischer Filterreinigung:
ja
Kabellänge:
7.5 m
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
M
Grundfarbe:
blau
Tiefe:
560 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
510 mm