AEG HAUSGERATE - AGZL6ECOWT Waschtrockner 1600U/min 8/4kg Disp AqCo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001288771
Artikelnummer
AGZL6ECOWT
Herstellernummer
L6ECOWT
Hersteller
AGZ
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2200 W, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:847 mm, Breite:597 mm, Tiefe:557 mm, Energieeffizienzklasse:E, Wasserverbrauch (nur Waschen und Schleudern):47 l, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken":4 kg, Schleuderwirkungsklasse:B, Trocknungsart:Kondensation, Steuerung fürs Trocknen:elektronisch, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


