AEG HAUSGERATE - AGZ949723469+949595 E-Herd Set: EES33101ZM + HE604060XB edst - 949723469+949595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauform:Einbaugerat, Bauart:einbaufahig, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Hohe:594 mm, Breite:594 mm, Tiefe:568 mm, Nischenhohe:600...600 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ausfuhrung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:sonstige, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Normalkochstellen:4, Mit Zweikreiszone, Mit Braterzone, Ober-/Unterhitze, Hei?luft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausfuhrung:Schwenktur, Anzahl der Innenraume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,93 kWh, Energieverbrauch pro Hei?luft-Zyklus:0,81 kWh, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,93 kWh, Nutzinhalt:72 l, Energieverbrauch (Umluft/Hei?luft):0,81 kWh, Energieeffizienzindex (EEI):95,3, Gro?e:gro? (65 l und gro?er)


