Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ949595074 Glaskeramik Kochfeld,60cm,2Kreis,BrAter - 949595074

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ949595074 Glaskeramik Kochfeld,60cm,2Kreis,BrAter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Glaskeramikkochfeld, 60cm, 4 schnellaufglühende Kochzonen, davon 1 Bräterzone und 1 Zweikreiszone, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, Ansteuerung über TouchControl-Berührungssensor, Restwärmeanzeige, Rahmenfarbe: Edelstahl Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:elektrisch, Lage der Steuerung:extern, Steuerung über Backofen/Herd, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:576 mm, Tiefe:516 mm