AEG HAUSGERATE - AGZ949492550 Domino Glaskeramik Kochstelle 29cm Induk - 949492550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Autarkes Kochfeld, 2 Induktions-Kochzonen, 9 Stufen Regulierung der Kochstellen, Rahmenlos, Aufliegender Einbau, Single-Control Kochzonen-Ansteuerung, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, Toperkennung, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, SlimFit-Design Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Modulare Bauweise, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Anzahl der Induktionskochzonen:2, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:3650 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:290 mm, Höhe:44 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:270...270 mm, Einbautiefe:490...490 mm


