AEG HAUSGERATE - AGZ942150824 Dunstabzug Einbauhaube 56cm grau - 942150824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Eingebaute Abzugshaube mit hoher Reinigungseffizienz Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden. Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube. Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen. Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen. Bauart:Unterbaugerät, Gehäusegrundfarbe:grau, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:120 W, Gesamthöhe:34...34 mm, Breite:550 mm, Tiefe:270 mm, Leistungsregelung:stufenlos, Ausführung des Schalters:Schieberegler, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:370 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:266 m³/h, Geräuschemission:62 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:120...120 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:66,3 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:E, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:C, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E


