AEG HAUSGERATE - AGZ942150697 Dunstabzug Unterbauhaube 60cm weiss - 942150697

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Kompakt-Dunstabzugshaube, besonders geeignet für kleine Küchen Mit ihrem kompakten Design eignet sich diese schlanke Dunstabzugshaube besonders für kleinere Küchen. Sie braucht wenig Platz und entfernt Küchendünste und Gerüche dennoch schnell und effizient. Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube. LED Beleuchtung - hell und sparsamProfitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient. Bauart:Unterbaugerät, Gehäusegrundfarbe:weiß, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:115 W, Höhe der Haube:132,5 mm, Gesamthöhe:132,3...132,3 mm, Breite:599 mm, Tiefe:513 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Schieberegler, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:272 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:71 m³/h, Geräuschemission:71 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:125...125 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aktivkohle, Energieeffizienzklasse:D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:65,5 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:E, Beleuchtungseffizienzklasse:D, Klasse für den Fettabscheidegrad:D, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E


