AEG HAUSGERATE - AGZ942051466 Dunstabzug Kaminhaube 60cm schrAg A sch - 942051466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Kaminhaube, Breite 60cm, Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h, Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m³/h, Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren, Elektronische Regelung, 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Randabsaugung, LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt), Farbtemperatur: 3000 K, Anschlusswert: 260 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~, 2 Metall-Fettfilter, Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter, Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter, Abluft- und Umluftbetrieb, Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Randabsaugung, Spannung:230...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:262,2 W, Höhe des Kamins:203...613 mm, Breite:598 mm, Tiefe:396,4 mm, Leistungsregelung:4 Stufen, Ausführung des Schalters:sonstige, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:575 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:500 m³/h, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:46,8 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:E, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


