Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ942022663 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 52cm C grau - 942022663

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ942022663 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 52cm C grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:grau, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:90 W, Höhe der Haube:138 mm, Gesamthöhe:138...138 mm, Breite:520mm, Tiefe:284 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Schieberegler, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:330 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:220 m³/h, Geräuschemission:63 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:51,9 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:D, Beleuchtungseffizienzklasse:E, Klasse für den Fettabscheidegrad:D, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D