AEG HAUSGERATE - AGZ942022604 Dunstabzug Flachschirm 60cm grau - 942022604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauart:Flachschirm, Gehäusegrundfarbe:grau, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:120 W, Höhe der Haube:395 mm, Gesamthöhe:395...395 mm, Breite:598 mm, Tiefe:300 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Drucktaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:440 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:345 m³/h, Geräuschemission:60 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:57,6 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:C, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:C,Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


