Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ942022603 Dunstabzug Flachschirm 60cm grau - 942022603

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ942022603 Dunstabzug Flachschirm 60cm grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauart:Flachschirm, Gehäusegrundfarbe:grau, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:230 W, Gesamthöhe:395...395 mm, Breite:598 mm, Tiefe:300 mm, Leistungsregelung:4 Stufen, Ausführung des Schalters:Schieberegler, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:400 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:415 m³/h, Geräuschemission:59 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:49,7 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:C, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D