Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ922717227 Gefrierschrank 60cm NoFr. 226L 6FAcher - 922717227

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ922717227 Gefrierschrank 60cm NoFr. 226L 6FAcher

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002873211

Artikelnummer

AGZ922717227

Herstellernummer

922717227

Hersteller

AGZ

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:160 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen:224l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:230 kWh, Nutzinhalt:226 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Breite:595 mm, Höhe:1550 mm, Tiefe:668 mm, Lagerung bei Stromausfall:28 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:ohne, Anzahl der Auszüge/Körbe:6, Gefrierleistung:16 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G