AEG HAUSGERATE - AGZ922717086 Gefrierschrank 56cm 3FAcher 85L. E weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002730859
Artikelnummer
AGZ922717086
Herstellernummer
922717086
Hersteller
AGZ
Spart Zeit und Energie: Erheblich weniger Eisbildung und extrem schnelles, einfaches Abtauen. Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie. Spart Zeit und Energie: Erheblich weniger Eisbildung und extrem schnelles, einfaches Abtauen. Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie. OPTISPACE – für jeden Platzbedarf Der Gefrierschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und großzügiger Innenraum. 5 Jahre Garantie auf den Kompressor Für mehr Sicherheit: 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung). Robuster, stabiler. Mit Sicherheitsglas Für optimale Stabilität und tagtägliche Robustheit sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - das beste Material, um perfekte Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß,Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen:91 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:164 kWh, Nutzinhalt:85 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:560 mm, Höhe:845 mm, Tiefe:575 mm, Lagerung bei Stromausfall:24 h, Klimaklasse:SN-T, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:10 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


