Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ916099554 WAschetrockner WP 8kg 12Prog. 3D Scan D

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ916099554 WAschetrockner WP 8kg 12Prog. 3D Scan D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004817992

Artikelnummer

AGZ916099554

Herstellernummer

916099554

Hersteller

AGZ

8 kg Fassungsvermogen,Energieklasse A+++,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, mehrzeiliges Display,LED-Trommelbeleuchtung,EasyClean Filter - nur ein Filter zu reinigen!,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,Protex Schontrommel,AbsoluteCare System,SensiDry Technologie,ProSense Mengenautomatik,FiberPro System mit 3D-Scan Technologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 850 / 596 / 638 / 663