AEG HAUSGERATE - AGZ916099280 WAschetrockner WP 9kg ProTex 3D Scan 9P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003024445
Artikelnummer
AGZ916099280
Herstellernummer
916099280
Hersteller
AGZ
Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:230...230 V, Anschlusswert:1600 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:663 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Fassungsvermögen "Baumwolle":9 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):195 kWh, Geräuschemission:63 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Kondensationseffizienzklasse:A, Kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D