AEG HAUSGERATE - AGZ916098781 WAschetrockner WP 8kg Disp. ProTex A++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002729518
Artikelnummer
AGZ916098781
Herstellernummer
916098781
Hersteller
AGZ
Wärmepumpentrockner, 8kg, EEK: A++, SensiDry®- schonend und energiesparend, ProSense®- Mengenautomatik, Protex Schontrommel, ProSense® 3-fach Restfeuchte-Erfassung, Blende mit Klartext, Programme: Bettwäsche, Baumwolle ECO, Leichtbügeln, Mix, Seide, Zeitwahl, Wolle, Sportwäsche. LED-Display, Kindersicherung, Reversierautomatik, Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x66,3cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:800 W, Absicherung des Gerätes:4 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:638 mm, Energieeffizienzklasse:A++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,93 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):235 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:178 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:104 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:118 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


