AEG HAUSGERATE - AGZ914600367 Waschtrockner 1600U/min 9/6kg Disp AqCo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002731825
Artikelnummer
AGZ914600367
Herstellernummer
914600367
Hersteller
AGZ
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2200 W, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:870 mm, Breite:597 mm, Tiefe:660 mm, Energieeffizienzklasse:C, Wasserverbrauch (nur Waschen und Schleudern):46 l, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":9 kg, Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken":6 kg, Schleuderwirkungsklasse:B, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Trommelvolumen:69 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


