Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ911064028 GeschirrspA1/4ler int. 45cm 9Prog. AqCo - 911064028

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ911064028 GeschirrspA1/4ler int. 45cm 9Prog. AqCo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002731139

Artikelnummer

AGZ911064028

Herstellernummer

911064028

Hersteller

AGZ

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Anschlusswert:1950 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:446 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:818 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:820...900 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,9 l, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:9, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:Edelstahl/Edelstahl, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G