AEG HAUSGERATE - AGZ902979555 GeschirrspA1/4ler Glaskorb b.8GlAser - 902979555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Sie können beruhigt Ihre empfindlichsten Gläser im neuen AEG Gläserkorb in den Geschirrspüler stellen. Er ist größer und flexibler als andere in den Geschirrspüler eingebauten Systeme, und hält bis zur 8 Weingläser sicher und zuverlässig. So können Ihre schönsten Gläser so oft benutzen und spülen, wie Sie möchten. Er passt in alle 60 und 45 cm Geschirrspüler und lässt sich für die einfache Aufbewahrung flach zusammen klappen. So flexibel, dass jedes Glas passt Die Softgrip-Halterungen halten die Gläser sicher an ihrem Platz, während flexible Schieber auf die Glasgröße eingestellt werden können, um langstielige oder große Gläser zu spülen. Platz und Funktionalität maximieren Der vielseitige Gläserkorb kann bis zu 8 Stielgläser aufnehmen oder auf die Hälfte zusammengeklappt Platz sparen und 4 Gläser aufnehmen. Perfekt für Ihren Geschirrspüler Der neue Gläserkorb passt in alle 45 und 60 cm AEG-Geschirrspüler. Das universelle Design kann aber auch in allen anderen 45 und 60 cm Geschirrspülern verwendet werden. Einfaches Be- und Entladen Ein müheloses Einstellen und Entnehmen der Gläser wird durch das ergonomische Design des Gläserkorbs gewährleistet. Einfach wegklappen Der Gläserkorb ist zusammengeklappt nur 5 cm tief und so leicht aufzubewahren. Ein echter Platzsparer. Art des Zubehörs/Ersatzteils:Gläser-Einsatz, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Mit Griff, Grundfarbe:schwarz


