AEG HAUSGERATE - AGZ801418383 B-Herd Set: BSE99823BM+1f.Backauszug+Pro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002784173
Artikelnummer
AGZ801418383
Herstellernummer
801418383
Hersteller
AGZ
Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3500 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:594 mm, Breite:595 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:590...590 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Dampfgaren, Mit Grill, Backofen Ausführung:Teleskopauszug, Backofen-Reinigung:hydrolytisch, Energieeffizienzklasse:A++, Energieeffizienzindex (EEI):61,9, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,99 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,52 kWh, Geräuschemission:53 dB(A) re 1 pW, Nutzinhalt:70 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


