AEG Hausgeräte - AGZ801418372 E-Herd Set: EPE55526BM + IEE64050XB + 3f
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002784050
Artikelnummer
AGZ801418372
Herstellernummer
801418372
Hersteller
AGZ
Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Höhe:594 mm, Breite:595 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:600...600 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:Induktion, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:3-fach-Backauszug, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A+, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:1,09 kWh, Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0,69 kWh, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,09 kWh, Nutzinhalt:71 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,69 kWh, Energieeffizienzindex (EEI):81,2, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Größe:groß (65 l und größer), Geräuschemission:48 dB(A) re 1 pW, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D