Startseite

ACOME S.A - AS2R8146F-T500 4CP AWG 23 S/FTP CAT 7 LSZH CCA S1 D2 A1 - R8146F-T500

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2R8146F-T500 4CP AWG 23 S/FTP CAT 7 LSZH CCA S1 D2 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - orange

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 9000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000657073

Artikelnummer

AS2R8146F-T500

Herstellernummer

R8146F-T500

Hersteller

AS2

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

orange

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

60 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

78 %