ACOME S.A - AS2R7550A-SB305 4CP AWG 24 U/UTP CAT 6 LSZH ECA - R7550A-SB305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Leiterdurchmesser - 0.51 mm
Packung
305 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
3700223681464
Artikelnummer
AS2R7550A-SB305
Herstellernummer
R7550A-SB305
Hersteller
AS2
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...75 °C
NVP-Wert:
65 %


