ACOME S.A - AS2R7297A-T1000 4CP AWG 23 S/FTP CAT 6A LSZH CCA S1 D1 A - R7297A-T1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - weiß
Verseilelement - Paare
Packung
4000 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449070988239
Artikelnummer
AS2R7297A-T1000
Herstellernummer
R7297A-T1000
Hersteller
AS2
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
78 %


