ACOME S.A - AS2M5007A-T500 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH - M5007A-T500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - weiß
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
500 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
3700223605446
Artikelnummer
AS2M5007A-T500
Herstellernummer
M5007A-T500
Hersteller
AS2
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.535 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
78 %