Startseite

ACOME S.A - AS2M4969A-ST500 4CP AWG 24 F/UTP CAT 5E LSZH ECA - M4969A-ST500

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2M4969A-ST500 4CP AWG 24 F/UTP CAT 5E LSZH ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 9000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075608019

Artikelnummer

AS2M4969A-ST500

Herstellernummer

M4969A-ST500

Hersteller

AS2

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

50 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

25 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

78 %

Cavo ACOLAN cat. 5E F/UTP - Eca. Cavi compatibili con PoE e PoE+, applicazioni UPoE