ACOME S.A - AS2B1321A 8FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST. RINF C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
2100 M
EAN
7449076964725
Artikelnummer
AS2B1321A
Herstellernummer
B1321A
Hersteller
AS2
Anzahl der Fasern
8
Ader-Art
zentrale Bündelader
Faserart
Singlemode 9/125
Kategorie
OS2
Mit Nagetierschutz
ja
Mantelmaterial
sonstige
Mantel-Farbe
grün
Kabel längswasserdicht
ja
Kabel querwasserdicht
ja
Raucharm nach IEC 61034-2
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
a1
UV-beständig
ja
Außendurchmesser ca.
8.3 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica FIREPROTECT per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale). Protezione rinforzata contro i roditori. Impermeabile.