ACOME S.A - AS2B1320A CAVO 6FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST CCA - B1320A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
2100 M
EAN
3700223643110
Artikelnummer
AS2B1320A
Herstellernummer
B1320A
Hersteller
AS2
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
grün
Kabel querwasserdicht:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja