ACOME S.A - AS2B1316A 12FO CLT DIEL OM4 LSZH INT/EST. RINF C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449076964633
Artikelnummer
AS2B1316A
Herstellernummer
B1316A
Hersteller
AS2
Anzahl der Fasern
12
Ader-Art
zentrale Bündelader
Faserart
Multimode 50/125
Kategorie
OM4
Mit Nagetierschutz
ja
Mantelmaterial
sonstige
Mantel-Farbe
grün
Kabel längswasserdicht
ja
Kabel querwasserdicht
ja
Raucharm nach IEC 61034-2
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
a1
UV-beständig
ja
Außendurchmesser ca.
8.3 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica FIREPROTECT per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale). Protezione rinforzata contro i roditori. Impermeabile.