Startseite

ACOME S.A - AS2B1301A CAVO 4FO CLT DIEL OM2 LSZH INT/EST CCA - B1301A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1301A CAVO 4FO CLT DIEL OM2 LSZH INT/EST CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

3700223643028

Artikelnummer

AS2B1301A

Herstellernummer

B1301A

Hersteller

AS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Vantaggi Tubo interno flessibile Prestazioni al fuoco migliorate Protezione rinforzata contro i roditori Risparmio di tempo durante l’installazione grazie alla nuova struttura del cavo a secco Applicazioni I cavi per la trasmissione dati ad alta velocità sono progettati per tutte le applicazioni (campus, dorsali/backbone, cablaggi orizzontali) e sono adatti a tutti gli ambienti (industriali, residenziali ed edifici per uffici). Possono essere utilizzati anche per installazioni esterne.