ACOME S.A - AS2B1223A CAVO 4FO MBO DIEL OS2 LSZH INT/EST CCA - B1223A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OS1
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Vollader
Kabel längswasserdicht - ja
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
2100 M
EAN
7449076508820
Artikelnummer
AS2B1223A
Herstellernummer
B1223A
Hersteller
AS2
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


