ACOME S.A - AS2B1204A CAVO 6FO MBO DIEL OS2 LSZH INT/EST - B1204A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OS1
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - Vollader
Kabel längswasserdicht - nein
Mit Nagetierschutz - nein
Packung
2100 M
EAN
7449076437892
Artikelnummer
AS2B1204A
Herstellernummer
B1204A
Hersteller
AS2
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
Vollader
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


