Startseite

ACOME S.A - AS2B1192A CAVO 6FO MBO DIEL OM3 LSZH INT/EST - B1192A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1192A CAVO 6FO MBO DIEL OM3 LSZH INT/EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Ader-Art - Vollader

  • Mit Nagetierschutz - nein

Packung

  • 2100 M

EAN

7449075126438

Artikelnummer

AS2B1192A

Herstellernummer

B1192A

Hersteller

AS2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

6

Ader-Art:

Vollader

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Fibre Ottiche : da 4 a 24 fibre aderenti ( Tight buffered 900µm ), multimodali o monomodali (codice colore Fotag , fibre da n° 13 a 24 colori pastello) Rinforzo : Elementi di rinforzo periferico 100% filati di vetro Indice di protezione agli attacchi dei roditori, Rivestimento esterno : Guaina BLU LSOH , in conformità con EN 50290-2-27