Startseite

ACOME S.A - AS2B1185A CAVO 4FO MBO DIEL OM2 LSZH INT/EST - B1185A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1185A CAVO 4FO MBO DIEL OM2 LSZH INT/EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Vollader

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 2100 M

EAN

7449076437885

Artikelnummer

AS2B1185A

Herstellernummer

B1185A

Hersteller

AS2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Vollader

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

nein

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja