ACOME S.A - AS2B1173A CAVO 6FO CLT MET OM4 PE PER USO ESTERNO - B1173A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
2100 M
EAN
3700223691845
Artikelnummer
AS2B1173A
Herstellernummer
B1173A
Hersteller
AS2
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel metallfrei:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm


