ACOME S.A - AS2B1167A CAVO 6FO CLT MET OM3 PE PER USO ESTERNO - B1167A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
2100 M
EAN
3700223691548
Artikelnummer
AS2B1167A
Herstellernummer
B1167A
Hersteller
AS2
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel metallfrei:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm


