ACOME S.A - AS2B1165A 24FO CLT MET OM2 PEHD EST.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
2100 M
EAN
7449075571672
Artikelnummer
AS2B1165A
Herstellernummer
B1165A
Hersteller
AS2
Anzahl der Fasern
24
Ader-Art
zentrale Bündelader
Faserart
Multimode 50/125
Kategorie
OM2
Mit Nagetierschutz
ja
Mantelmaterial
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe
schwarz
Kabel metallfrei
nein
Außendurchmesser ca.
9 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica armato in acciaio per utilizzo all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)