Startseite

ACOME S.A - AS2B1161A CAVO 6FO CLT MET OM2 PE PER USO ESTERNO - B1161A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1161A CAVO 6FO CLT MET OM2 PE PER USO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

3700223691456

Artikelnummer

AS2B1161A

Herstellernummer

B1161A

Hersteller

AS2

Anzahl der Fasern:

6

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

Gummi

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel metallfrei:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica armato in acciaio per utilizzo all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)