ACOME S.A - AS2B1160A CAVO 4FO CLT MET OM2 PE PER USO ESTERNO - B1160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
2100 M
EAN
3700223691449
Artikelnummer
AS2B1160A
Herstellernummer
B1160A
Hersteller
AS2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel metallfrei:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm


