ACOME S.A - AS2B1156A CAVO 8FO CLT OS2 LSZH INT/EST MET - B1156A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Kabel längswasserdicht - ja
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
2100 M
EAN
7449076573323
Artikelnummer
AS2B1156A
Herstellernummer
B1156A
Hersteller
AS2
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
ja
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


