Startseite

ACOME S.A - AS2B1154A CAVO 4FO CLT OS2 LSZH INT/EST MET - B1154A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1154A CAVO 4FO CLT OS2 LSZH INT/EST MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Kategorie - OS2

  • Mit Nagetierschutz - ja

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 2100 M

EAN

7449074730834

Artikelnummer

AS2B1154A

Herstellernummer

B1154A

Hersteller

AS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Kategorie:

OS2

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

11 mm