Startseite

ACOME S.A - AS2B1139A CAVO 12FO CLT OM2 LSZH INT/EST MET - B1139A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1139A CAVO 12FO CLT OM2 LSZH INT/EST MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

7449074538805

Artikelnummer

AS2B1139A

Herstellernummer

B1139A

Hersteller

AS2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

11 mm