Startseite

ACOME S.A - AS2B1136A CAVO 4FO CLT OM2 LSZH INT/EST MET - B1136A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1136A CAVO 4FO CLT OM2 LSZH INT/EST MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Kabel längswasserdicht - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

7449076485572

Artikelnummer

AS2B1136A

Herstellernummer

B1136A

Hersteller

AS2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

ja

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja